※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×60 六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ) 大阪魂 42791375 M8×60 六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ) 大阪魂 42791375

六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42791375 品番 M8×60
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質ステンレス ねじの呼びM8 頭部形状六角 種別半ねじ 長さ(mm)60 ねじピッチ1.25 ねじ山種類メートル並目 ねじ長さ(mm)22 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法S(mm)13 表面処理茶ブロンズ 寸法e(mm)約15 寸法Z(mm)約1.2 寸法K(mm)5.5 寸法ds(Φmm)8 寸法dk(Φmm)約12.6 寸法da(Φmm)(最小)9.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42791497
2019-01-25
用途:
木工
建設業・工事業

パーゴラの柱に物干金物を固定するのに使用しました。ワッシャーとナットも合わせて購入し、使いました。色味がパーゴラと金物にバッチリ合い、理想的な出来栄えになりました。

対象商品:
42791366
2017-06-03
用途:
農機具の修理
農・林・水産業

この長さの半ねじを探していまして、やっと見つけました。よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3738:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする