BUMAX
BUMAXの ボルト
BUMAXの 六角穴付皿ボルト
SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42791883
品番
M3×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.5
ねじ長さb(mm)
(Min.)18
材質
SUS316L
寸法t(mm)
(Min.)1.1
寸法S(mm)
(呼び)2
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)1.86
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(Max.)6.72/(Min.)5.54
寸法ds(mm)
(Max.)3/(Min.)2.86
ねじ山種類
メートル並目
注意
※現状全ネジですが、今後予告なく半ねじに変更になる可能性もございます。
※全ねじ・半ねじの指定は不可商品。
※ねじ長さ不定(長さ指定不可)