BUMAX
BUMAXの ボルト
BUMAXの 六角穴付皿ボルト
SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42791892
品番
M4×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.7
ねじ長さb(mm)
(Min.)20
材質
SUS316L
寸法t(mm)
(Min.)1.5
寸法S(mm)
(呼び)2.5
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)2.48
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(Max.)8.96/(Min.)7.53
寸法ds(mm)
(Max.)4/(Min.)3.82
ねじ山種類
メートル並目
注意
※現状全ネジですが、今後予告なく半ねじに変更になる可能性もございます。
※全ねじ・半ねじの指定は不可商品。
※ねじ長さ不定(長さ指定不可)