MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポックパナシアボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42791973
品番
HGOBLS2080-105-PN
参考基準価格(税別)
¥39,250
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高切込み荒加工で良好な仕上げ加工面。幅広い被削材の加工が可能。
材質
超硬
刃長
12
刃数
2
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
R公差(mm)
±0.015
種類
ロングシャンク
表面処理
PN
刃先形状
ボール
ボール半径R(mm)
4
首下長1(mm)
105
シャンク径公差(mm)
h5