画像準備中

エポックパナシアボール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42791998 品番 HGOBLS2120-PN
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高切込み荒加工で良好な仕上げ加工面。幅広い被削材の加工が可能。

材質超硬 刃長18 刃数2 全長(mm)220 シャンク径(Φmm)11 刃径(Φmm)12 R公差(mm)±0.015 種類ロングシャンク 表面処理PN 刃先形状ボール ボール半径R(mm)6 シャンク径公差(mm)h5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする