MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポックパナシアボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42792016
品番
HGOBLS2200-PN
参考基準価格(税別)
¥185,950
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
高切込み荒加工で良好な仕上げ加工面。幅広い被削材の加工が可能。
材質
超硬
刃長
30
刃数
2
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
18
刃径(Φmm)
20
R公差(mm)
±0.02
種類
ロングシャンク
表面処理
PN
刃先形状
ボール
ボール半径R(mm)
10
シャンク径公差(mm)
h5