SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42792093 品番 M8×16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
ねじの呼びM8 長さ(mm)16 ねじピッチ1.25 ねじ長さb(mm)(Min.)28 材質SUS316L 寸法t(mm)(Min.)3 寸法S(mm)(呼び)5 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)(最大)4.96 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(Max.)17.92/(Min.)15.24 寸法ds(mm)(Max.)8/(Min.)7.78 ねじ山種類メートル並目
注意
※現状全ネジですが、今後予告なく半ねじに変更になる可能性もございます。
※全ねじ・半ねじの指定は不可商品。
※ねじ長さ不定(長さ指定不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4759:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする