BUMAX
BUMAXの ボルト
BUMAXの 六角穴付皿ボルト
SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42792276
品番
M16×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
40
ねじピッチ
2
ねじ長さb(mm)
(Min.)44
材質
SUS316L
寸法t(mm)
(Min.)4.8
寸法S(mm)
(呼び)10
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)8.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(Max.)33.6/(Min.)29.01
寸法ds(mm)
(Max.)16/(Min.)15.73
ねじ山種類
メートル並目
注意
※現状全ネジですが、今後予告なく半ねじに変更になる可能性もございます。
※全ねじ・半ねじの指定は不可商品。
※ねじ長さ不定(長さ指定不可)