MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル保管用品
カッタ用インサート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
42793608
品番
RDMT10T3M0TN JS4045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
適合カッター・材質・内容量
など
574
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【一般切削・第二推奨】鋼、FC・FCD
適合機種
適用カッタ(ARS30○○R、ARL30○○R、ARE30○○R、ARM3025R-2〜ARM3040R-4)
精度
M級ブレーカ付き
図面番号
14