※寸法図

RPET1204M0FN-A8 JS1025 アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794028 RPET1204M0FN-A8 JS1025 アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794028 RPET1204M0FN-A8 JS1025 アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794028 RPET1204M0FN-A8 JS1025 アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794028 RPET1204M0FN-A8 JS1025 アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794028 RPET1204M0FN-A8 JS1025 アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794028

アルファ ラジアスミル RV用インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 表面処理JS1025 注文コード42794028 品番RPET1204M0FN-A8 JS1025
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は表面処理など30種類から選べます 他の種類を見る

アルファ ラジアスミル RV用インサート。
独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。
ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!
ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。
タービンブレード加工に向いています。
ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。

精度E級 表面処理JS1025 半径R(mm)6 寸法A(mm)12 チップ厚さ(mm)4.76 適合被削材種チタン合金 用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工
注意
※AX2040、GX2160、JS1025は、通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。
インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防いでください。
被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする