※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPNW0603TN-8 JM4160 アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794143 EPNW0603TN-8 JM4160 アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794143 EPNW0603TN-8 JM4160 アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794143 EPNW0603TN-8 JM4160 アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794143

アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 42794143 品番 EPNW0603TN-8 JM4160
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。
小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。
低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30〜40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。

チップタイプ標準形状 材種JM4160 精度N級 コーナーR(mm)8 チップ全長(mm)10 チップ厚さ(mm)3.18 チップ幅(mm)6.35 用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
注意
※GX2140は通電式タッチセンサーには反応しませんのでご注意ください。
※LFブレーカは強断続切削には適しません。
被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
「JP4105」「JP4005」は高硬度鋼専用材種で、生材には適しません。
強断続切削、突出しが長い場合及び湿式切削には「JM4160」「JM4060」をご推奨します。
インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする