※図面・寸法図

カッタ用インサート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード42795455 品番MPNW060308ZEL JP4120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は適合カッター・材質・内容量など574種類から選べます 他の種類を見る
寸法T(mm)3.18 寸法h(mm)3 寸法l(mm)6.35 寸法rε(mm)0.8 精度N級

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42795455 MPNW060308ZEL JP4120 39381257 MPNW060308ZEL JP4120 アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 1箱(10個) 8,598 税込9,458 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする