※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ENMU0603ER-B JM4160 アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42796137 ENMU0603ER-B JM4160 アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42796137 ENMU0603ER-B JM4160 アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42796137 ENMU0603ER-B JM4160 アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42796137

アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種JM4160 注文コード42796137 品番ENMU0603ER-B JM4160
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材種など9種類から選べます 他の種類を見る

アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート。
インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。
インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。
インサートブレーカの特長 :
Cブレーカ 標準的な高送りインサート(EDNW、EPNW、WDNW、SDNW)に相当し、切りくずの噛み込み、振動、クレータ摩耗に強い。
Bブレーカ ステンレス鋼などの切れ味が必要な被削材に適し、切削抵抗の低減が可能。
高硬度材加工用インサートの特長:
G級の高精度インサートにより工具寿命のばらつきを抑制。高硬度材加工用材種JP4105を採用し50HRC以上の高硬度材で長寿命。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工 精度M級 チップ幅(mm)6 チップ長さ(mm)10 チップ厚さ(mm)3.7 材種JM4160
注意
※JS4045、GX2140は通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行って下さい。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
※CAMではR2.0のラジアス形状として工具形状を定義してください。

商品説明動画

アルファ 高送りラジアスミル TD4N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする