※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の ボルト
互省製作所の その他ボルト
ショルダーボルト ST(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42797316
品番
M6×75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
75
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
(最大)5/(最小)4.82
寸法d(mm)
(最大)6/(最小)5.95
呼び
6
寸法S(mm)
9.5
寸法D(mm)
(最大)10/(最小)9.78
表面処理
生地
頭部形状
ショルダーボルト
寸法b(mm)
(最大)4.085/(最小)4.01
寸法m(mm)
(最小)2.5
ねじ山種類
メートル並目