※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の ボルト
互省製作所の その他ボルト
ショルダーボルト ST(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42797343
品番
M8×45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
(最大)6/(最小)5.82
寸法d(mm)
(最大)8/(最小)7.94
呼び
8
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
(最大)13/(最小)12.73
表面処理
生地
頭部形状
ショルダーボルト
寸法b(mm)
(最大)5.085/(最小)5.01
寸法m(mm)
(最小)3
ねじ山種類
メートル並目