※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の ボルト
互省製作所の その他ボルト
ショルダーボルト ST(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42797456
品番
M13×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
(最大)10/(最小)9.78
寸法d(mm)
(最大)13/(最小)12.93
呼び
13
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
(最大)18/(最小)17.73
表面処理
生地
頭部形状
ショルダーボルト
寸法b(mm)
(最大)8.103/(最小)8.013
寸法m(mm)
(最小)5
ねじ山種類
メートル並目