※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M13×70 ショルダーボルト ST(鉄/生地) 互省製作所 42797492 M13×70 ショルダーボルト ST(鉄/生地) 互省製作所 42797492

ショルダーボルト ST(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42797492 品番 M13×70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)70 ねじピッチ1.5 寸法H(mm)(最大)10/(最小)9.78 寸法d(mm)(最大)13/(最小)12.93 呼び13 寸法S(mm)16 寸法D(mm)(最大)18/(最小)17.73 表面処理生地 頭部形状ショルダーボルト 寸法b(mm)(最大)8.103/(最小)8.013 寸法m(mm)(最小)5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2123:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする