※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の ボルト
互省製作所の その他ボルト
ショルダーボルト ST(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42797517
品番
M16×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
(最大)14/(最小)13.73
寸法d(mm)
(最大)16/(最小)15.93
呼び
16
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
(最大)24/(最小)23.67
表面処理
生地
頭部形状
ショルダーボルト
寸法b(mm)
(最大)10.103/(最小)10.013
寸法m(mm)
(最小)7
ねじ山種類
メートル並目