※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の ボルト
互省製作所の その他ボルト
ショルダーボルト ST(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42797666
品番
M20×80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
80
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
(最大)18/(最小)17.73
寸法d(mm)
(最大)20/(最小)19.91
呼び
20
寸法S(mm)
22
寸法D(mm)
(最大)30/(最小)29.67
表面処理
生地
頭部形状
ショルダーボルト
寸法b(mm)
(最大)14.196/(最小)14.016
寸法m(mm)
(最小)9
ねじ山種類
メートル並目