※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×15 フランジソケット(鉄/クローム)(パック品) 日産ネジ 42798944 M8×15 フランジソケット(鉄/クローム)(パック品) 日産ネジ 42798944

フランジソケット(鉄/クローム)(パック品)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42798944 品番 M8×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)15 ねじピッチ1.25 種別全ねじ 寸法F(mm)(最小)14.6 寸法S(mm)6 表面処理クローム 寸法e(mm)(最小)6.863 寸法C(mm)(最小)1.6 寸法W(mm)(最大)17 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 寸法K(mm)8 寸法dk(mm)13 ねじ長さb(mm)22 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42798935
2016-06-11
用途:
取り換え用
エナジーライフ 様 (建設業・工事業)

普通に使えました。どこも高いので比較的安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする