※図面・寸法図
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
ガレア オフセットタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42799384
品番
GF1T2016M-2-M8
参考基準価格(税別)
¥40,650
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
GALLEA(ガレア)GF1型高能率仕上げ加工用刃先交換式異形工具シリーズ
ピッチは大きく!カスプは小さく!仕上げ加工時間短縮に
等高線ピッチを大きく設定できる
寸法C(mm)
8
寸法D2(Φmm)
8.5
寸法DC(mm)
16
寸法Dc(Φmm)
14
寸法E(mm)
10
寸法L1(mm)
5.5
寸法L2(mm)
17
寸法Lf(mm)
25
寸法M(mm)
M8
寸法ap(mm)
9.5
先端径(mm)
16
シャンク径(mm)
8.5
有効長(mm)
25
刃数
2