※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×6 フランジボタンキャップ(鉄/3価ブラック)(パック品) 日産ネジ 42799461 M4×6 フランジボタンキャップ(鉄/3価ブラック)(パック品) 日産ネジ 42799461

フランジボタンキャップ(鉄/3価ブラック)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(11個) 注文コード 42799461 品番 M4×6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
種別全ねじ ねじの呼びM4 材質 長さ(mm)6 ねじピッチ0.7 寸法t(mm)(最小)1.3 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法S(mm)2.5 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)(最小)2.87 頭部形状フランジ付きボタン 寸法K(mm)2.2 寸法h(mm)(最小)0.7 寸法W(Φmm)9.2 寸法dk(Φmm)6.8 寸法da(Φmm)(最大)4.7 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42799565
2020-11-11
用途:
自動車部品カスタム

社外車両ドアトリムに使用限られたスペースでさりげなく取り付けできました

対象商品:
42799486
2018-07-16
用途:
自動車修理に使用しました。

量販店でもボタンキャップボルトは置いてあるのですが、ブラックでフランジが付いたものは中々見つかりませんでした。こういう商品が小口で買えるのはありがたいですね。品質は問題ありません

対象商品:
42799522
2018-09-16
用途:
バイク用

バイクのカウルを止める際に使用しましたが、素材が鉄なので締め付け時に着いた工具痕から当然サビが発生します。外装使用には、少し高くてもステンレス素材を選んだ方がいいかもです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1942:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする