※図面・寸法図
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
ガレア ベーシックタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42799479
品番
GF1G2025M-4-M10
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥63,230
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
GALLEA(ガレア)GF1型高能率仕上げ加工用刃先交換式異形工具シリーズ
ピッチは大きく!カスプは小さく!仕上げ加工時間短縮に
等高線ピッチを大きく設定できる
寸法C(mm)
10
寸法D2(Φmm)
10.5
寸法DC(mm)
25
寸法Dc(Φmm)
17.8
寸法E(mm)
15
寸法L1(mm)
5.5
寸法L2(mm)
19
寸法Lf(mm)
30
寸法M(mm)
M10
寸法ap(mm)
9.5
先端径(mm)
25
シャンク径(mm)
10.5
有効長(mm)
30
刃数
4