※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×15 フランジボタンキャップ (鉄/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ 42799617 M8×15 フランジボタンキャップ (鉄/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ 42799617

フランジボタンキャップ (鉄/三価ホワイト)(パック品)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42799617 品番 M8×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
種別全ねじ ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)15 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)(最小)2.6 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法S(mm)5 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)(最小)5.72 頭部形状フランジ付きボタン 寸法K(mm)4.4 寸法h(mm)(最小)1.4 寸法W(Φmm)17 寸法dk(Φmm)12.6 寸法da(Φmm)(最大)9.2 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41486803
2022-08-04
用途:
自動車部品取り付けに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジの精度も良く、三価ホワイトという点も購入のポイントです。安心して使用できます。

対象商品:
42799635
2022-02-13
用途:
木板の固定
飲食業

木板を固定するために使用。フランジ付きなので、沈み込みを最小限に防ぎつつ固定できる。
頭がフラットに近いので、引っ掛かりも少ない。

対象商品:
42799626
2021-07-07
用途:
バイク用のボルト流用

長さ30mmが欲しかったのですが何故かラインナップに無い。
仕方がないので40mmを購入し、グラインダーでカットしました。
カット部のサビだけが心配です。

対象商品:
41486706
2018-04-23
用途:
機械固定

精度・品質ともに中華製とは比較にならない良質なネジです。

対象商品:
41486864
2018-06-28
用途:
トラックのあおり修理
建設業・工事業

ちょうど使えそうなサイズが
安価で納期も早く大変満足しています!

対象商品:
41486724
2016-02-23
用途:
樹脂のパーツを止めるのに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4375:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする