※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ボルト
日産ネジの 六角穴付ボタンボルト
フランジボタンキャップ(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(11個)
注文コード
42799696
品番
M3×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
鉄
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(最小)1.05
寸法r(mm)
(最小)0.1
寸法S(mm)
2
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
(最小)2.3
頭部形状
フランジ付きボタン
寸法K(mm)
1.65
寸法h(mm)
(最小)0.6
寸法W(Φmm)
7
寸法dk(Φmm)
5.2
寸法da(Φmm)
(最大)3.6
ねじ山種類
メートル並目