MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミルシャンク
センター面取りミル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42800084
品番
CM 20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥29,510
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
溶製ハイス使用C面取り用エンドミル
ドリル径(Φmm)
20
溝長(mm)
45
全長(mm)
165
シャンク径(Φmm)
25
材質
コバルトハイス
刃数
0
刃長
38
表面処理
ノンコーティング
刃先形状
面取り フラット1.2
ねじれ角
30°
刃径公差
-0.03〜0
シャンク径公差
h7
外径
20
シャンク形状
エンドミルシャンク