MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ファインミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42800757
品番
FQS 10-AT
参考基準価格(税別)
¥14,490
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!
刃径(Φmm)
10
材質
コバルトハイス
刃長
25
刃数
3
全長(mm)
100
種類
ショート刃長
シャンク径(Φmm)
10
コート
AT
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.1〜0