MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ファインミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42801159
品番
RFR 6-AT
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!
刃径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス
刃長
15
刃数
4
全長(mm)
60
種類
レギュラー刃長
シャンク径(Φmm)
6
コート
AT
刃先形状
スクエア
ねじれ角
35°
外径
6
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0〜0.04