MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ファインミル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42801186
品番
RFR 9-AT
参考基準価格(税別)
¥9,940
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!
刃径(Φmm)
9
材質
コバルトハイス
刃長
25
刃数
4
全長(mm)
80
種類
レギュラー刃長
シャンク径(Φmm)
10
コート
AT
刃先形状
スクエア
ねじれ角
35°
外径
9
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0〜0.04