ファインミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42801238 品番 RFR 14-AT
参考基準価格(税別)¥15,730 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!

刃径(Φmm)14 材質コバルトハイス 刃長35 刃数4 全長(mm)105 種類レギュラー刃長 シャンク径(Φmm)16 コートAT 刃先形状スクエア ねじれ角35° 外径14 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0〜0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする