MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ファインミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42801265
品番
RFR 18-AT
参考基準価格(税別)
¥20,570
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!
刃径(Φmm)
18
材質
コバルトハイス
刃長
40
刃数
4
全長(mm)
120
種類
レギュラー刃長
シャンク径(Φmm)
20
コート
AT
刃先形状
スクエア
ねじれ角
35°
外径
18
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0〜0.04