※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42801997
品番
5/16×3/8
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
5/16
材質
ステンレス
長さ(inch)
3/8
山数
18
寸法d(mm)
約7.9
寸法t(mm)
(最小)2.667
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)4.216/(最小)3.860
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)13.893/(最小)13.385
穴径(inch)
(六角穴)3/16
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)