※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42802024
品番
3/8-16×7/8
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
3/8
材質
ステンレス
長さ(inch)
7/8
山数
16
寸法d(mm)
約9.5
寸法t(mm)
(最小)3.098
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)5.054/(最小)4.699
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)16.662/(最小)16.154
穴径(inch)
(六角穴)7/32
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)