※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8×2"3/4 六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42802042 3/8×2"3/4 六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42802042

六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42802042 品番 3/8×2"3/4
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
種別- ねじの呼び3/8 材質ステンレス 長さ(inch)2-3/4 山数16 寸法d(mm)約9.5 寸法t(mm)(最小)3.098 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)5.054/(最小)4.699 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)(最大)16.662/(最小)16.154 穴径(inch)(六角穴)7/32 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする