MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
ペンシルディープボール・エボリューション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
0.45
刃長(mm)
0.6
注文コード
42802105
品番
EPDBPE2009-16-04-ATH
参考基準価格(税別)
¥11,030
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
249
種類から選べます
他の種類を見る
首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質
超硬
刃長(mm)
0.6
刃数
2
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
首径(mm)
0.86
寸法(mm)
首R:10
種類
ペンシルネック
首下長
16
刃径(Φmm)
0.9
表面処理
ATH
刃先形状
ボール
首振角度(°)
0.4
首長(mm)
3.46(仮想)
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.005
首元径(mm)
1.075
ボール半径R(mm)
0.45
シャンク径公差(mm)
h5
干渉角(°)
3.96