※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト UNF(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42802234
品番
#10-32×1"
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
No.10
材質
ステンレス
長さ(inch)
1
山数
32
寸法d(mm)
約4.8
寸法t(mm)
(最小)1.778
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)2.565/(最小)2.311
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)9.169/(最小)8.813
穴径(inch)
(六角穴)1/8
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)