※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト UNF(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42802277
品番
1/4-28×3/4
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1/4
材質
ステンレス
長さ(inch)
3/4
山数
28
寸法d(mm)
約6.3
寸法t(mm)
(最小)2.209
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)3.352/(最小)3.098
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)11.099/(最小)10.642
穴径(inch)
(六角穴)5/32
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)