※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10-32×1" 六角穴付ボタンボルト UNF (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 42802313 #10-32×1" 六角穴付ボタンボルト UNF (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 42802313

六角穴付ボタンボルト UNF (SCM435/黒色酸化皮膜)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42802313 品番 #10-32×1"
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
種別- ねじの呼びNo.10 材質SCM435 寸法L(inch)1" 山数32 寸法d(mm)約4.8 寸法t(mm)(最小)1.778 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)2.565/(最小)2.311 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)(最大)9.169/(最小)8.813 穴径(inch)(六角穴)1/8 長さ(inch)1 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41462495
2019-07-19
用途:
酷い!!色が黒!
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品自体が黒の商品なのに最初の写真をクローム画像を使うのは酷すぎる!!画像に「参考」とでも書いてあれば別ですが・・・
確かにタイトルを見れば最後に「黒色酸化被膜」とは書いてありますが・・・
それに詳細を開くとブラックの画像があるんだからそれをサムネールにも使うべきです!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
42802313
2018-04-23
用途:
バイクパーツの補修
運輸・通信業

バイクのスクリーンを固定するのに、ピッタリのサイズで助かりました。

対象商品:
41462531
2014-02-25
用途:
2輪車用のボルトとして使用します。

ボルト頭にクラックのような深い傷が入っていたボルトがあったので、発送時に確認して欲しい。インチ規格のボルトが比較的早く手に入るのはとてもありがたいですが、欲を言うならもう少し発送を早くしてほしい事と、もう少し細かい種類の長さをそろえてほしいです。

MonotaROからの回答


この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3594:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする