※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×40 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(SUS316L) 大阪魂 42802742 M10×40 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(SUS316L) 大阪魂 42802742

六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(SUS316L)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42802742 品番 M10×40
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
種別全ねじ ねじの呼びM10 材質SUS316L 長さ(mm)40 ねじピッチ1.5 寸法t(mm)4.2 寸法S(mm)6 頭部形状ボタン 寸法K(mm)6 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)18 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42802751
2017-04-29
用途:
遊具修繕

遊具の固定(ボルトの抜け落ち)修理に使用。ナットはステンレス薄ナットダブルロック

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする