※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×16 六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 42802812 M3×16 六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 42802812

六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 42802812 品番 M3×16
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM3 材質SCM435 長さ(mm)16 ねじピッチ0.5 寸法t(mm)1.4 寸法r(mm)(最小)0.1 寸法S(mm)2 表面処理三価ブラック 寸法e(mm)約2.3 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)2.0 寸法R1(mm)2 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)5.5 寸法da(Φmm)(最大)3.6 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41492227
2017-09-11
用途:

ボルトの頭のボリュームが思っていたよりも大きかったです。機能的には錆びることもなく問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
41492333
2013-09-22
用途:
中古車両の整備

一般的な鉄ボルトはこの手の種類がそこそこありますが、車両に使用する場合は高トルクがかけられないので、場所が限定されて困っていました。

またこの高トルクで締結できるSCM435クラスの六角穴付きボタンボルトは、非常に使い勝手が良いのですが、表面処理選べない場合が多く、外観を気にする場所には自分で塗装する必要があり、煩雑なものでした。

ブラック系の色相が選べることは、非常にありがたく、ネジ精度えお含めた出来栄えも良く満足しています。

今後クロームやステンレスブラックなど、ほかのSCM435クラスの表面処理違い商品の拡充を強く望みます。
また価格もこなれてくることを期待しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2003:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする