※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/クロニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42803232
品番
M6×6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
6
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
2.8
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
4.0
表面処理
クロニッケル
寸法e(mm)
約4.7
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)4.0
寸法R1(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
10.5
寸法da(Φmm)
(最大)6.8
ねじ山種類
メートル並目