※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(14個)
注文コード
42803467
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
1.8
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約2.9
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)2.6
寸法R1(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
7.5
寸法da(Φmm)
(最大)4.7
ねじ山種類
メートル並目