※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42803792
品番
#2-56×9/16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
No.2
長さ(inch)
9/16
山数
56
寸法d(mm)
約2.1
寸法t(mm)
(最小)0.965
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)2.184/(最小)2.108
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)3.556/(最小)3.403
寸法ds(mm)
(最大)2.184/(最小)2.087
穴径(inch)
(六角穴)5/64
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。