MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 柄付タイプ
ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長
250
仕様
インサート数:4、カッター種類:5
注文コード
42803916
品番
BCF2030S25E
参考基準価格(税別)
¥70,840
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インサート数:4、カッター種類:5
全長
250
刃数
2
種類
ロングシャンク
首下長
35
刃先R(mm)
10
外径
20
有効刃長(mm)
30
使用インサート
ZCE*100CE,ZCE*100SE,CPMT080204
シャンク径
25