ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長150 仕様インサート数:2、カッター種類:5 注文コード42803934 品番BCF2523S32S
参考基準価格(税別)¥48,540 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は全長・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様インサート数:2、カッター種類:5 全長150 刃数2 種類レギュラー 首下長35 刃先R(mm)12.5 外径25 有効刃長(mm)23 使用インサートZCE*125CE,ZCE*125SE シャンク径32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする