ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長180 仕様インサート数:4、カッター種類:5 注文コード42803959 品番BCF2539S32L
参考基準価格(税別)¥69,180 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は全長・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様インサート数:4、カッター種類:5 全長180 刃数2 種類ロング刃 首下長50 刃先R(mm)12.5 外径25 有効刃長(mm)39 使用インサートZCE*125CE,ZCE*125SE,CPMT090308 シャンク径32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする