ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長250 仕様インサート数:2、カッター種類:5 注文コード42803968 品番BCF2018S25TE
参考基準価格(税別)¥63,880 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は全長・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様インサート数:2、カッター種類:5 全長250 刃数2 種類テーパネックロングシャンク 首下長30 刃先R(mm)10 外径20 有効刃長(mm)18 使用インサートZCE*100CE,ZCE*100SE シャンク径25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする