ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長350 仕様インサート数:2、カッター種類:5 注文コード42803986 品番BCF3028S32TE
参考基準価格(税別)¥72,260 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は全長・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様インサート数:2、カッター種類:5 全長350 刃数2 種類テーパネックロングシャンク 首下長40 刃先R(mm)15 外径30 有効刃長(mm)28 使用インサートZCE*150CE,ZCE*150SE シャンク径32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする