ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長250 仕様インサート数:4、カッター種類:5 注文コード42803995 品番BCF4050S42L
参考基準価格(税別)¥89,180 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は全長・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様インサート数:4、カッター種類:5 全長250 刃数2 種類ロング刃 刃先R(mm)20 外径40 有効刃長(mm)50 使用インサートZCEW200CE,ZCEW200SE,CPMT090308 シャンク径42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする