MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 柄付タイプ
ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長
200
仕様
インサート数:4、カッター種類:5
注文コード
42804029
品番
BCU5063C508S
参考基準価格(税別)
¥98,070
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インサート数:4、カッター種類:5
全長
200
刃数
2
首下長
100
刃先R(mm)
25
外径
50
有効刃長(mm)
63
使用インサート
ZCET250CE,ZCET250CE-N,ZCET250SK,ZCET250SK-N,CPMT120408
シャンク径
50.8